GAST 87R642-101R-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2 LE 50/125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2 LE 50/125psi

Raktáron
Tétel: AH7NJW Típus: 87R642-101R-N470XKereszthivatkozás: 36XD64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,168.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengedugattyús légkompresszor
Henger anyagaalumínium
DesignRingatódugattyú
befejezFekete
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg4.00
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI4.20
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg2.80
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI1.8
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg1.0
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI3.5
Ingyenes levegő CFM @ 40 PSI2.8
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI2.6
Teljes terhelésű erősítők5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.50/125
Max. Vákuum25 "Hg
motor típusaelektromos
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7.13 "
Teljes hossz9.625 "
Teljes szélesség5.125 "
Fázis1
TápkábelNem
RPM1725/1425
Hangértékelés65 dBA
Temp. Hatótávolság5 fok és 40 fok F között
HővédelemAutomatikus
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 / 120, 230 / 240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8955
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)26.16
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 87R642-101R-N470X lengődugattyús légkompresszor tiszta és egyenletes sűrített levegő forrást biztosít a fogászati ​​berendezésekben, laboratóriumi műszerekben és orvosi eszközökben.

Jellemzők:

  • A Gast 87R642-101R-N470X lengődugattyús légkompresszor alumínium hengeres szerkezettel rendelkezik, amely hosszan tartó teljesítményt biztosít az igényes alkalmazásokban.
  • Ez a lengődugattyús légkompresszor nem ismétlődő lengődugattyús kialakítással rendelkezik, amely nagyobb légáramlást generál bármely adott nyomáson vagy vákuum mellett, mint a dugattyús dugattyúk.
  • Automatikus hővédelemmel rendelkezik, és széles működési hőmérsékletet kínál, 41 és 104 ° F között.
  • Rozsdamentes acél szeleppel van felszerelve, amely biztosítja a korrózióállóságot és a termék meghosszabbítását.
  • Úgy tervezték, hogy folyamatosan, olaj nélkül működjön, így környezetbarát és alacsony karbantartást igénylő megoldás.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Gast 87R642-101R-N470X kompresszor meghatározott zajszintje?

V. A zajszint 65 dBA, ami egy légkompresszorhoz képest viszonylag halk.

K. Hogyan működik az automatikus hővédelem?

V. Az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedést azáltal, hogy szükség esetén automatikusan visszaállítja a kompresszort, így biztosítva a kompresszor biztonságos működését.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr
GAST 87R645-101-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2LE 30/30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
GAST 87R135-101-N270X lengődugattyús levegő komp. 1/4LE 100/100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2 LE 50/125psi
€1,168.21 /Mértékegység