GAST Ringató dugattyús légkompresszorok, 1/4 hüvelykes NPT bemenet


Szűrő
Design: Ringatódugattyú , Befejez: Fekete , Hz: 50/60 , Bemeneti méret: 1 / 4 "NPT , Motor típusa: elektromos , Kimenet mérete: 1 / 4 "NPT , Teljes magasság: 7.13 " , Teljes szélesség: 5.125 " , fázis: 1 , RPM: 1725/1425 , Temp. Hatótávolság: 5 fok és 40 fok F között , Hővédelem: Automatikus
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24

Ringató dugattyús légkompresszorok, 1/4 hüvelykes NPT bemenet

A gázlengődugattyús légkompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatti levegőt szállítanak, miközben csillapítják a légáramlás által keltett hangot az ipari gépekben, az autóiparban és a gyártási alkalmazásokban. Ezek a Gast vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és rozsdamentes acél szelepekkel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Lengődugattyús kialakításuk egyenletes áramlást biztosít az élettartam alatt, olajmentes tartós kenés pedig egyenletes és csendes működést biztosít. Ezek a Gast kompresszorok 50 / 60 Hz-es kettős feszültségű motorokkal rendelkeznek, amelyek különböző árambemenetekkel használhatók. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. Válasszon a légkompresszorok széles kínálatából, amelyek 30, 100 és 125 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?