GAST 87R135-101-N270X lengődugattyús levegő komp. 1/4LE 100/100psi | AH7NJV 36XD63

GAST 87R135-101-N270X lengődugattyús levegő komp. 1/4LE 100/100psi

Raktáron
Tétel: AH7NJV Típus: 87R135-101-N270XKereszthivatkozás: 36XD63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€970.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengedugattyús légkompresszor
Henger anyagaalumínium
DesignRingatódugattyú
befejezFekete
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg2.00
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI2.00
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg1.10
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.7
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.4
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.5
Ingyenes levegő CFM @ 40 PSI1.3
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.1
Teljes terhelésű erősítők2.6/1.4
HP1/4
Hz50/60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
Max. Vákuum26.5 "Hg
motor típusaelektromos
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7.13 "
Teljes hossz7.75 "
Teljes szélesség5.125 "
Fázis1
TápkábelNem
RPM1725/1425
Hangértékelés65 dBA
Temp. Hatótávolság5 fok és 40 fok F között
HővédelemAutomatikus
szelepRozsdamentes acél
Feszültség100 / 120, 200 / 240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0775
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)26.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr
GAST 87R645-101-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2LE 30/30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
GAST 87R642-101R-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2 LE 50/125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 87R135-101-N270X lengődugattyús levegő komp. 1/4LE 100/100psi
€970.26 /Mértékegység