VESTIL LL sorozatú izzókaros terhelésjelző lámpák


Szűrő
Kar típusa: egyetlen , Izzó típusa: Izzó , Szín: Sárga , Kapcsolat típus: Csatlakoztassa , Ventilátor vezeték hossza: 36 " , Ventilátor motor LE: 1/8 LE , Rajongói fázis: 1 , Ventilátor választó kapcsoló sebessége: 3 , Fény vezeték hossza: 72 " , Fényszám: 1 , Világos fázis: 1 , Anyaga: Acél , Max. Izzónkénti teljesítmény: 90W , fázis: 1 , pajzs anyaga: Fém , Feszültség: 115V , Munkalámpa típusa: Függő
StílusModellVezetékhosszMélységKiterjesztett karhosszMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LL-40-VENTILÁTOR
6 ft.27.75 "48 "32 "21.5 "€774.34
B
LL-SAI-24
72 "24.5 "30.75 "14 "8"€379.26
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?