BUSSMANN KU sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 60A , Tűzveszélyes: UL 94 V-1 , Magasság: 0.5 " , Mfr. Sorozat: KU , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.62in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 2" , Huzalmérő: 22 AWG - 6 AWG , huzalhossz max: 6 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KU12
Hőre lágyuló8.75 "€28.54
B
KU8-00NU
Hőre lágyuló6.25 "€20.20
C
KUH6C
Hőre lágyuló5"€37.99
D
KU10-WCNU
Hőre lágyuló7.5 "€30.31
D
KURL4-BP
Hőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.96
B
KU6-PNUV
Hőre lágyuló műanyag (TP)5"€52.45
B
KU6-WWCMT
Hőre lágyuló műanyag (TP)5"€22.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?