VESTIL CST-F-CR sorozatú gumi görgők


Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Eltolás: 1 1 / 2 " , Versenypálya típusa: Kettős labda , Temp. Hatótávolság: -45 fok. 180 fokig. F , Felső tányér mérete: 4 "x 4 1 / 2" , Zerk Fitting: Tengely, Versenypálya
StílusModelltípusKapacitásKerékméretÁtmérődurométertbefejezMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A
CST-F-4x2CR-S
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€46.73
ajánlatkérés
A
CST-F-4x2CR-SWTB1
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€62.32
ajánlatkérés
A
CST-F-6x2CR-SWB
-1500 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€69.25
ajánlatkérés
A
CST-F-8x2CR-S
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€81.20
ajánlatkérés
A
CST-F-8x2CR-SWB
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€88.33
ajánlatkérés
A
CST-F-5x2CR-S
-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€53.66
ajánlatkérés
A
CST-F-6x2CR-S
-600 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€63.87
ajánlatkérés
B
CST-F-5x2CR-R
Merev500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) PART ACinkkel bevont6 1 / 2 "Merev görgő€50.10
ajánlatkérés
B
CST-F-8x2CR-R
Merev675 lbs.8 "x 2"8"65 (+/-5) PART ACinkkel bevont9 1 / 2 "Merev görgő€77.92
ajánlatkérés
B
CST-F-4x2CR-R
Merev450 lbs.4 "x 2"4"65 A partCinkkel bevont5 1 / 2 "Merev görgő€41.53
ajánlatkérés
C
CST-F-4x2CR-SWB
Forgó fékkel450 lbs.4 "x 2"4"65 A partCinkkel bevont5 1 / 2 "Forgatható görgő€51.93
ajánlatkérés
B
CST-F-6x2CR-R
Teljes fékkel forgatható600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) PART AHorganyzott, kék passzivált7 1 / 2 "Merev görgő€58.86
ajánlatkérés

CST-F-CR sorozatú gumi görgők

A Vestil CST-F-CR sorozatú görgők prémium hőre lágyuló gumi (TPR) konstrukcióval rendelkeznek, amely ellenáll az oldószereknek, zsíroknak, olajoknak és víznek. Ezek az egységek kémiailag kötődnek a poliolefin kerékmaghoz, így biztosítva a padló kivételes megóvását az elektrosztatikus kisülésekkel szemben, és ideálisak az olyan területeken, amelyek nagyon érzékenyek a statikus feltöltődésre, mint például az elektronikai cégek, gyártó üzemek és orvostechnikai létesítmények. Továbbá golyóscsapágyakkal vannak beépítve a nyommentes, sima és csendes gördülés érdekében. Válasszon ezeknek a gumi (DK-vezető) görgőknek a széles választékához, amelyek 4 x 2 négyzethüvelyk és 8 x 2 négyzethüvelyk közötti méretben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?