CHAINFLEX CF77.UL vezérlőkábel, 9 max


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: Szürke , Kabát anyaga: poliuretán , Max. Erősítők: 9 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 7.5 x OD , Névleges külső átmérő: 0.31 " , Vezetők száma: 7 , Árnyékolt / Árnyékolatlan: védtelen , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 176 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga , Vezeték mérete: 18 AWG
StílusModellOrsó hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
CF77-UL-07-07-25
25 láb.€104.29
A
CF77-UL-07-07-100
100 láb.€401.54
A
CF77-UL-07-07-1
Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€6.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?