SQUARE D Öntött házú megszakítók: LI sorozat, hőmágneses


Szűrő
AIC besorolás: 200kAIC @ 480V , Keret típusa: LI , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LI36400
400A€10,331.27
B
LI36450
450A-
ajánlatkérés
B
LI36500
500A€10,331.27
A
LI36600
600A€10,331.27

Öntött házú megszakítók: LI sorozat, hőmágneses

A Square D LI sorozatú megszakítók kompatibilisek panelekkel és terhelési központokkal, hogy megvédjék az érzékeny elektromos áramköröket a rövidzárlatokkal és az áram túlterhelésével szemben. Ezek az UL-listán szereplő eszközök I-Line stílusú dugaszolható kialakítással rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, terhelésoldali csatlakozósarukkal, amelyek csökkentik a huzalozás leállási idejét, és termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít. Válasszon a hárompólusú megszakítók széles kínálatából, amelyek 400 és 600 A közötti névleges áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?