FRIEDRICH VPAWP1-8 fali csatlakozó, 30-3/8 hüvelyk magasság, 24-1/8 hüvelyk szélesség | AC2CPB 2HNV4

FRIEDRICH VPAWP1-8 fali csatlakozó, 30-3/8 hüvelyk magasság, 24-1/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC2CPB Modell: VPAWP1-8Kereszthivatkozás: 2HNV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€500.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali plénum
Mélység5-1 / 2 - 8 "
Magasság30.38 "
IgényelKivágási méretek 30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W
Szélesség24.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8415908085
Származási országMX

Termék részletek:

    • Friedrich VPAWP1-8 fali csatlakozóaljzat függőlegesen csomagolt klímaberendezések fali nyílásokban való elhelyezésére
    • Teleszkópos belső és külső csatlakozó a fal és az egység háza közötti szoros illeszkedés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁr
FRIEDRICH VPAWP1-14 fali csatlakozó, 24-1/8 hüvelyk szélesség, 30-3/8 hüvelyk magasság | AC2CPC 2HNV5 VPAWP1-148–14 ”€629.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH VPAWP1-8 fali csatlakozó, 30-3/8 hüvelyk magasság, 24-1/8 hüvelyk szélesség
€500.34 /Mértékegység