STENS Csere élvágó pengék, 1 hüvelykes középső furat átmérője


Szűrő
Hossz: 8"
StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
375382
W 2" Vastagság .98 Középső furat 1"0.098 "vastag€6.13
B
375301
W 2" Vastagság .120 Középső furat 1"0.120 "vastag€4.26
C
375364
W 2" Vastagság .125 Középső furat 1"0.125 "vastag€5.81

Csere élvágó pengék, 1 hüvelykes középső furat átmérője

A Stens csere élvágó késeket úgy tervezték, hogy éles széleket készítsenek a gyepen a járdán, a járdaszegélyen vagy a járdán; vonzó tájat biztosítva. Ezek a 8 hüvelyk hosszú pengék kiváló minőségű acélból készültek, és időről időre könnyen cserélhetők az eltompult vagy elhasználódott pengék. Egyes modellek hőkezelt acélszerkezettel rendelkeznek, fekete festékbevonattal a tartósság érdekében. 0.120, 0.125 és 0.098 hüvelykes vastagságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?