FRIEDRICH VPAWP1-14 fali csatlakozó, 24-1/8 hüvelyk szélesség, 30-3/8 hüvelyk magasság | AC2CPC 2HNV5

FRIEDRICH VPAWP1-14 fali csatlakozó, 24-1/8 hüvelyk szélesség, 30-3/8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC2CPC Modell: VPAWP1-14Kereszthivatkozás: 2HNV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali plénum
Mélység8–14 ”
Magasság30.38 "
IgényelKivágási méretek 30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W
Szélesség24.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8415908085
Származási országMX

Termék részletek:

    • Friedrich VPAWP1-14 fali csatlakozóaljzat függőlegesen csomagolt klímaberendezések fali nyílásokban való elhelyezésére
    • A teleszkópos belső és külső csatlakozó szoros illeszkedést biztosít a fal és az egység háza között

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁr
FRIEDRICH VPAWP1-8 fali csatlakozó, 30-3/8 hüvelyk magasság, 24-1/8 hüvelyk szélesség | AC2CPB 2HNV4 VPAWP1-85-1 / 2 - 8 "€581.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH VPAWP1-14 fali csatlakozó, 24-1/8 hüvelyk szélesség, 30-3/8 hüvelyk magasság
€732.43 /Mértékegység