FLUORAMICS

A Fluoramics 1967 óta gyárt zsírokat, olajokat és oxigén/klór-kompatibilis menettömítő anyagokat. Az egyesült államokbeli minnesotai Winona államban székhellyel rendelkező márka kiváló minőségű kenőanyagairól ismert, amelyek a gyártás és az autóipar számára hasznosak. KATT ide

Szűrő

Kenés

Laboratóriumi kellékek

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Kenés Szűrő

KenőanyagokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Zsírok

    Magas hőmérsékletű Tufoil orsózsírok, amelyek nagy sebességű forgó gépekhez, például készülékmotorokhoz és féknyergekhez használhatók. PTFE és oldható molibdén kolloidjaiból készül, maximális lobbanáspontja 392 F. Lox-8 PTFE zsír és Chem-8 szilikon kenőanyag is kapható

  • Olaj

    A Tufoil Gun-Coat korróziógátlók lőfegyverekhez, beleértve a pisztolyokat, puskákat és sörétes puskákat. Segítsen csökkenteni a hordó hőmérsékletét a hosszabb élettartam érdekében, és megakadályozni a szén, az ólom és a réz felhalmozódását a fényképezés utáni jobb tisztítás érdekében. Autó / teherautó motorolajok és ipari olajok is elérhetők

  • Penetránsok és kenőanyagok

    NASA (ASTM G72) tanúsítvánnyal rendelkező Lox-8 menettömítők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol oxigén/erős vegyszerek jelen vannak. Nem gyúlékonyak, szagtalanok és nem mérgezőek, és akár 550 °F-ig is ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek. HinderRust korróziógátlók is kaphatók

A FLUORAMICS-ról

A Fluoramics kiterjedt katalógusa zsírokat, ipari és autóolajokat, palackokat és tégelyeket, valamint PTFE szalagokat tartalmaz. A márka ipari olajok PTFE-részecskék elektrosztatikus nyomása alatt keverve homogén keveréket képeznek. Csökkentik a kopást, a vibrációt, a zajt és a súrlódást a mechanikus alkatrészek között, így csökkentik az állásidőt és növelik az élettartamot. Ezek a kenőanyagok szintetikus és ásványi olajok keverékei, és ideálisak gépekhez, szivattyúkhoz, hajtóművekhez, hidraulikához és kompresszorokhoz. Fluorámiák világító zsírok ideálisak az alacsony hőmérsékletet, alacsony kitörési nyomatékot és kopást igénylő alkalmazásokhoz. Finom csapágyak, fogaskerekek, léptetők, robotok és szervocsapágyak kenésére alkalmasak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Fluoramics MPN-ek keresztezik az egyenértékű Krytox, Vulcan Hart és 3-IN-ONE modellszámokat a zsírok és olajok esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Fluoramics termékekkel.

Szállítás

A Fluoramics kenőanyagok kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Fluoramics Tufoil Gun-Coat

Fluoramics Tufoil Gun-Coat Moly / PTFE kenőanyag-technológiát tartalmaz a gépi műveletek simítása érdekében. Megvédi a berendezést a korróziótól...Olvass tovább 

Fluoramics Formula-8 tömítőanyagok

A márkaé Formula-8 menettömítők hasznosak az oxigénnel nem kompatibilis alkalmazásokhoz a repülőgépiparban és az autóiparban. Készülnek o...Olvass tovább 

Fluoramics Lubit-8 kenőanyagok

Fluoramics Lubit-8 kenőanyagok mélyen behatol az anyákba és csavarokba, hogy elkerülje a fagyást, és felszabadítsa a ragadós ajtózárakat. Meghosszabbítják a csapágyak servét...Olvass tovább 

FLUORAMICS Versenyelőnyök

Fluoramics HinderRUST

Fluoramics HinderRUST kenőanyagként és nedvesítőszerként működik, amely a felülethez tapad a korrózióállóság érdekében. Alkalmazzák fémgyártásra, drótkötelekre, emelőkre, járművekre és gépekre tengerparti környezetben, valamint az olaj- és gáziparban. Ez a kenőanyag a fémlemezek és az anyák/csavarok között mozog, hogy megakadályozza azok összetapadását.

Gyakran ismételt kérdések

Használható a Fluoramics Formula-8 folyékony és gáznemű oxigénnel?

Igen, a Formula-8 biztonságosan használható folyékony és gáznemű oxigénnel az ASTM vizsgálati szabványai szerint.

Mi a különbség a Fluoramics LOX-8 paszta és a LOX-8 zsír között?

A LOX-8 paszta vastagabb, és ideális a csőkötések meneteinek tömítésére. A LOX-8 zsír, mivel hígabb, alkalmas csapágyak kenésére.

Hogyan használjuk a Tufoil Gun-Coat-ot lőfegyverekben?

Alaposan tisztítsa meg a lőfegyvert, és vigye fel a Gun-Coat-ot minden mozgó alkatrészre, csúszdára, rugóra, kioldó mechanizmusra, valamint a csöv belső és külső oldalára. Precíziós hegye precíz és pontos alkalmazást tesz lehetővé.

Miért készül a Fluoramics összes tömítőanyaga, kenőanyaga és szalagja PTFE-ből?

Fluorámia? A termékek hidrofób és nem reakcióképes természetük és alacsony súrlódási együtthatójuk miatt PTFE-vel készültek.

Exkluzív márka termékek