A Ventillátor fordulatszáma: +1050 1300 1550 XNUMX , Teljes terhelésű erősítők: 0.8/0.7/0.6 , Magasság: 15 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 8-3 / 8 " , Max. Mélység: 16 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor HP: 1/12 , Motor fordulatszám: 1550/1300/1050 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 8-3 / 8 " , Kimeneti magasság: 11.875 " , Kimenet szélessége: 11.875 " , fázis: egyetlen , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Sebesség ellenőrzés: 1DGV1 , Típus: Közvetlen hajtású centrifugális, 3 sebességes , Feszültség: 115 , Kerékátmérő: 11 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Centrifugális hátrafelé hajló , Szélesség: 15 "
Közvetlen meghajtású sorfúvók, 11 hüvelykes kerékátmérő, 3 sebesség
A Dayton soros fúvók a csatornák belsejébe vannak felszerelve szellőztetésre, beszívásra, elszívásra és pótlevegőre ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal és alumínium kerékkel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a 104 F-os maximális bemeneti hőmérséklet számára. Közvetlen hajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a soros fúvók széles választékából, amelyek 306 és 738 CFM közötti légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre.