FLUORAMICS Zsírok

High-temperature greases have an unlimited shelf life, making them ideal for appliance motors, dental drills, brake callipers and high-speed rotating machinery. In addition, LOX-8 greases provide extreme retention in harsh chemical applications and can be used in wet & dry conditions.

Szűrő

FLUORAMICS -

Tufoil Világító Zsír

A Fluoramics villámzsírokat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek alacsony hőmérsékletet, alacsony kitörési nyomatékot és kopást igényelnek, így ideálisak a gépalkatrészeken, például fogaskerekeken, finom- vagy szervocsapágyakon és lépcsőkön való használatra. Az eltömődésmentes működés érdekében ezek a fogaskerék-kenőanyagok a legalkalmasabbak, mivel Tufoil technológiájuk rendkívül kicsi szuszpenziós részecskéket tartalmaz (5 mikron), amelyeket a csapágy élettartamának meghosszabbítására használnak az üzemi hőmérséklet csökkentésével. Válasszon a Tufoil villámok széles választékából, műanyag edényekben, műanyag dugattyúban és csőszerű tartályokban, 0.125 és 453.59 gramm között. Raptor Supplies.

StílusModellkonténer típusTételMéretÁr (ÁFA nélkül)
A9121270-zsír-€27.95
ajánlatkérés
A9121275-zsír-€69.55
ajánlatkérés
B9100004Műanyag edénySzintetikus zsír0.25 font€34.67
C9100005Műanyag edénySzintetikus zsír0.5 font€59.18
D9121262Műanyag dugattyúSzintetikus zsír1"€106.91
E9121263CsőSzintetikus zsír125 Gram€38.16
FLUORAMICS -

Lox-8 PTFE zsír

A Fluoramics LOX-8 PTFE zsírokat magas hőmérsékletű vagy nagy nyomású alkalmazásokban alkalmazzák, ahol oxigénbiztos tömítőanyagok és kenőanyagok szükségesek, például szennyvíz-feldolgozó létesítményekben és hegesztő rendszerekben. Ezek a LOX 8 zsírok -400 és 550 ° F közötti hőmérsékleten stabilak maradnak, és nedves és száraz körülményekre egyaránt kifejlesztettek, így nem gyúlékony, nem keményedő, nem mérgező és gátló hatásúak (rozsdamentes acélral) egyetlen termék alatt. Válasszon a PTFE zsírok széles választékából, amelyek műanyag edényben és dugattyútartály változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellkonténer típusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A9700018Műanyag edény25 Gram€142.25
B9712152Műanyag edény100 Gram€327.07
C9722153Műanyag edény1"€1,244.37
D9712154Műanyag dugattyú100 Gram€327.07
FLUORAMICS -

LOX-8 LD tömítőanyag

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9722163€128.48
ajánlatkérés
B9722165€994.39
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A8800257€27.97
ajánlatkérés
A8800271€69.76
ajánlatkérés
FLUORAMICS -

Tufoil orsózsír

A Fluoramics Tufoil orsózsírok jellegzetes Tufoil, amelyeket a legfontosabb mechanikai alkatrészek, például készülékmotorok, csapágyak, féknyergek, fogászati ​​fúrók és nagy nyomatékú gépek kenésére szolgálnak. Ezek az orsózsírok magas hőmérsékletet is tűrnek közvetlen lángokban is, így a végső eltarthatósági időtartam olvasztás vagy lefolyás nélkül. Ideálisak a gép üzemi hőmérsékletének jelentős csökkentéséhez, hogy megakadályozzák a súrlódást, a zajt és a kopást a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a szintetikus zsírok lobbanáspontja 200 Celsius fok, és 0.25 és 1 lb közötti méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellkonténer típusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A8800012Műanyag edény0.25 font€47.72
B8800013Műanyag edény0.5 font€84.38
C8800014Műanyag dugattyú1"€161.10
FLUORAMICS -

Chem 8 szilícium kenőanyag

A Chem-8 kenőanyagokat és menetes tömítőanyagokat nem oxigénnel kompatibilis alkalmazásokhoz használják, például oxidációs reakciókhoz vákuum- vagy vízrendszerekben és autoklávozott műszerekben, valamint a repülőgépiparban és az autóiparban. Ezek a kenőanyagok szilikonból és PTFE-ből készülnek, amelyek erős és megbízható tömítőanyagként szolgálnak a folyamatos autoklávozási műveletekhez, és kiváló nagy vákuumos zsírként szolgálnak a tömítőmenetek és az O-gyűrűk kenésére. Úgy tervezték, hogy vízálló, vegyileg inert és nem mérgező teljesítményt nyújtsanak, és tökéletesen működik akár 300 Fahrenheit fokig. Válasszon a Chem-8 szilícium kenőanyagok széles választékából, amelyek 4, 8, 12 és 16 oz méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellkonténer típusNettó kitöltésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A9200356---€69.81
ajánlatkérés
A9200301---€39.29
ajánlatkérés
B9200009Műanyag edény4 floz4 Oz€55.88
C9200010Műanyag edény8 floz8 oz€93.74
D9200011Műanyag edény16 floz16 oz€207.25
E9200003Műanyag dugattyú12 floz12 Oz€402.22
FLUORAMICS -

Zsíros üveg, 15g

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9100003CH3TGQ€18.16
Lásd a részleteket
FLUORAMICS -

Zsíros üveg, 15g

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8800011CH3TGM€16.59
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?