FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 tisztítószer


A Fluoramics Tufoil Lubit-8 kenő-/tisztítószerek megakadályozzák a zárszerkezetek rozsdásodását és fagyását, és autómotorok, motorok, csapágyak, szivattyúk, sebességváltók és hidraulikus rendszerek kenésére szolgálnak.

Szűrő
Bázis: Szintetikus olaj , Tűzveszélyes: Nem , Stílus: Oldószer-mentes
StílusModellszínekkonténer típusNettó kitöltésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
9639337
FeketeMűanyag kancsó32 floz1 qt.€66.04
B
9639335
fehérCső1/2 floz0.5 oz€32.00
C
9639338
fehérMűanyag kancsó128 floz1 gal.€231.09
D
9600001
fehérCső1/4 floz0.25 oz€32.39

Tufoil Lubit 8 tisztítószer

A Fluoramics Tufoil Lubit-8 motorkenő-/tisztítószereket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a zárszerkezet rozsdásodását és fagyását, és ideálisak autómotorok, motorok, csapágyak, szivattyúk, sebességváltók és hidraulikus rendszerek kenésére. Ezek az ipari kenőanyagok csökkentik a súrlódást, ezáltal csökkentik a kopást és meghosszabbítják az élettartamot, és -60 és 500 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működnek. A Tufoil Lubit-8 kenőanyagai nulla olajmaradvány formulával rendelkeznek, így mindenféle olajhoz/zsírhoz alkalmasak. Pontos kezelést tesznek lehetővé szűk helyeken a 12 ml-es praktikus és 1/4 oz-es toll olajozókkal, amelyek tűvel és injekciós orral vannak felszerelve. Válasszon ezeknek az ipari kenőanyagoknak a széles kínálatából, amelyek műanyag kancsóban és tubusos tartályban is kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Csökkentik a súrlódást, minimalizálják a kopást és szakadást, hosszabb élettartamot biztosítanak, és képesek ellenállni a -60 és 500 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek.
  • Pontos felvitelt biztosítanak szűk területeken 12 ml-rel toll olajozó tűvel és injekciós orral felszerelt.
  • Alkalmazhatók precíziós csapágyakra, anyákra és csavarokra, kismotorokra, nyikorgó székekre, varrógépekre, elektromos szerszámokra, ajtókra és zsanérokra.

Gyakran ismételt kérdések

A Tufoil Lubit-8 kenőanyagok károsítják a polimereket vagy a műanyagokat és más fémeket?

Ezek a kenőanyagok oldószermentesek, és nem károsítják a szabványos műanyagokat vagy polimereket. Megakadályozzák a korróziót, a szén, az ólom és a réz felhalmozódását, miközben kiváló kenést biztosítanak.

Miért használ a Fluoromics PTFE-t?

  • A PTFE-t nem nedvesíti a víz vagy a vizet tartalmazó termékek, ezért a PTFE-t a Fluoromics termékekben használják a víz kiszorítására a fémfelületekről.
  • Nagyon nem reakcióképes, és biztonságosan használható veszélyes környezetben.
  • Emellett az egyik legalacsonyabb súrlódási együtthatóval rendelkezik, így segít a Fluoromics kenési technológiában.

Használhatók ezek a kenőanyagok olajokkal/zsírokkal?

Igen, a Tufoil Lubit-8 kenőanyagok nulla olajmaradványt tartalmaznak, és minden típusú olajjal/zsírral kompatibilisek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?