FLUORAMICS Lox-8 PTFE zsír


A Fluoramics LOX-8 zsírok olyan berendezések kenésére szolgálnak, amelyek extrém savakkal vagy erős oxidálószerekkel érintkeznek. Ezek a nem mérgező kenőanyagok ideálisak szennyvíz-feldolgozó egységekben, hegesztőrendszerekben, mezőgazdasági berendezésekben, valamint szivattyúkban és szabályozókban való használatra.

Szűrő
StílusModellkonténer típusMéretszínekgyulladáspontÁr (ÁFA nélkül)
A
9722153
Műanyag edény1"fehérEgyik sem309.146Ft
B
9712152
Műanyag edény100gfehérEgyik sem81.256Ft
C
9700018
Műanyag edény25gfehérEgyik sem35.339Ft
D
9712154
Műanyag dugattyú100gfehérEgyik sem81.256Ft

Lox-8 PTFE zsír

A Fluoramics LOX-8 PTFE zsírokat magas hőmérsékletű vagy nagy nyomású alkalmazásokban alkalmazzák, ahol oxigénbiztos tömítőanyagok és kenőanyagok szükségesek, például szennyvíz-feldolgozó létesítményekben és hegesztő rendszerekben. Ezek a LOX 8 zsírok -400 és 550 ° F közötti hőmérsékleten stabilak maradnak, és nedves és száraz körülményekre egyaránt kifejlesztettek, így nem gyúlékony, nem keményedő, nem mérgező és gátló hatásúak (rozsdamentes acélral) egyetlen termék alatt. Válasszon a PTFE zsírok széles választékából, amelyek műanyag edényben és dugattyútartály változatban kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Tisztítsa meg a felületet minden szennyeződéstől vagy olajtól.
  • Óvatosan vigye fel a LOX-8 zsírt.
  • Törölje le a felesleges zsírt.
  • Az újbóli felhordáshoz törölje le a felületet egy szöszmentes ruhával, és kövesse ugyanezt az eljárást.

Jellemzők

  • A Fluoramics LOX-8 zsírok pattanás-, beragadás- és korróziógátló tulajdonságokat biztosítanak a felületnek.
  • Szuper hidrofóbok és ideálisak nedves körülmények között történő használatra.
  • Ezek a zsírok oxigénbiztosak, vízállóak és sokoldalúak, így minden célra alkalmas vízvezeték- és O-gyűrűs kenőanyagok.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM
  • BAM
  • NSF

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a zsírok túlélik a szélsőséges hőmérsékleteket?

A Fluoramics LOX-8 zsírok működési hőmérséklete -400 és 550 °F között van.

A klór hatástalanná teszi ezeket a LOX-8 zsírokat?

Nem, a LOX-8 zsírok kémiailag semlegesek és biztonságosak a klóros rendszerekben való használatra.

Mi a különbség a Fluoramics LOX-8 paszta és a LOX-8 zsír között?

A LOX-8 paszta vastagabb, és ideális a csőkötések meneteinek tömítésére. A LOX-8 zsír, mivel hígabb, alkalmas csapágyak kenésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?