FLUORAMICS Lox-8 tömítőanyag


A Fluoramics Lox-8 tömítőanyagokat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol erős oxidálószerekkel és extrém savakkal való közvetlen érintkezés szükséges. Ezek a tömítőanyagok alkalmasak a vízkezelésre, a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban és az orvosi iparban.

Szűrő
Bázis: PTFE-fluorokarbon komplex , Szín: fehér , Fizikai forma: Paszta , Stílus: Oxigén jóváhagyva
StílusModellkonténer típusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
9712151
Műanyag edény100 Gram€302.52
B
9700017
Műanyag edény25 Gram€135.90
C
9722152
Műanyag edény1"€1,135.30
D
9712153
Műanyag dugattyú100 Gram€302.52

Lox-8 tömítőanyag

A Fluoramics LOX-8 tömítőanyagait olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol erős oxidálószereknek és extrém savaknak való közvetlen kitettségre van szükség, mint például a vízkezelés, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az orvosi ipar. Ezek a tömítőanyagok képesek ellenállni a nagy nyomásnak és a kriogén mélyfagyás hőmérsékletének, valamint megakadályozzák a rozsdamentes acél szennyeződését. A NASA és a BAM tanúsítványainak megfelelően tervezték őket, és nedves és száraz alkalmazásokhoz is alkalmasak, hogy oxigénbiztos, vízálló és kémiailag inert tulajdonságokat biztosítsanak. A kiválasztott modellek továbbá megfelelnek az élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben való felhasználásra vonatkozó NSF-engedélyeknek.

Jellemzők

  • Ezek a tömítőanyagok képesek ellenállni a magas nyomásnak és a kriogén mélyfagyasztási hőmérsékletnek.
  • Nem hatnak rájuk az olyan durva vegyszerek, mint a klór, a hipokloritok vagy az erős oxidálószerek, és nagymértékben kompatibilisek olajalapú rendszerekkel, hidraulikaolajokkal és üzemanyagokkal.
  • Nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt alkalmasak, hogy oxigénbiztos, vízálló és kémiailag inert tulajdonságokat biztosítsanak.
  • Tökéletesen tömítenek minden méretű és típusú menetes csatlakozást, és megakadályozzák a csőkárosodást rozsdamentes acélon, acélon és műanyagon.

Szabványok és jóváhagyások

  • NASA (ASTM G72-82 és ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • MI
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan alkalmazzuk a tömítőanyagot a menetekre?

  • Tisztítsa meg a külső és belső meneteket, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és az olajat.
  • Egy-két menettel visszafelé a dugaszoló idom végétől kezdve, ujjával bőségesen vigyen fel LOX-8 tömítőanyagot a menetek kitöltéséhez.
  • Törölje le a felesleges tömítőanyagot.
  • Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a szerelvényeket. Az olyan anyagok, mint a műanyag, PVC vagy öntöttvas megrepedhetnek.
  • Az újbóli felhordáshoz törölje le a felületeket szöszmentes ronggyal vagy acetonos törlőkendővel (szükség szerint).

Megakadályozza-e a LOX-8 paszta a rozsdamentes acél szerelvények elkopását?

Igen, a LOX-8 paszta kiváló kopásgátló szer, és a rozsdamentes acél menetes csatlakozások védelmére és kenésére szolgál.

Milyen típusú palackos gázok esetén hatékony menettömítő a LOX-8 paszta?

A LOX-8 paszta kémiailag inert tulajdonságokkal rendelkezik, így kompatibilis az ipari és orvosi minőségű gázokkal, mint például az acetilén, szén-dioxid, hélium, hidrogén, oxigén, propán stb.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?