FLUORAMICS Formula 8 menetszigetelő


A Fluoramics Formula-8 menettömítők alkalmasak menetek tömítésére olyan alkalmazásokban, mint az oxigénrendszerek, a kriogén, a vákuumszolgáltatás, a műszerek, a szelepek, valamint a gép- és motorérzékelők.

Szűrő
Bázis: PTFE-Komplex , Szín: fehér , Fizikai forma: Paszta , Stílus: Oxigén jóváhagyva
StílusModellkonténer típusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
8900008
Befőttes üveg650 g€240.42
ajánlatkérés
B
8900006
Cső3.5 oz€66.69
C
8900003
Cső15 g€12.08
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezeket a tömítőanyagokat mineralizált PTFE-vel nyírásra érzékeny tixotróp pasztává tervezték, amely benedvesíti és lezárja a menetes csatlakozásokat.
  • Nem mérgező, nem veszélyes, szagtalan és kémiailag semleges tulajdonságaik hasznossá teszik őket élelmiszer-feldolgozó létesítményekben, valamint folyadék-, gáz- és vákuumszolgáltatásokban.
  • Maximális hőmérsékletnek és nyomásnak 550°F, illetve 10000 psi-nek ellenállnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • NASA (ASTM G72-82 és ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • MI
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felvinni a Formula-8 menettömítő anyagot a menetes csatlakozásokra (3/4 hüvelyk vagy nagyobb)?

  • Tisztítsa meg a külső és belső meneteket, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és az olajat.
  • Kezdje a dugaszoló idom végétől két menettől hátrébb, és helyezzen fel két teljes sűrűségű PTFE szalagot a szál forgása irányában, miközben a tekercselés közben megőrzi a szalag feszességét.
  • Alkalmazza a menettömítőt a menetek kitöltéséhez.
  • Kézzel húzza meg, vagy használjon szabványos csőszerszámokat az apa- és anyadarabok összehúzásához.
  • Törölje le a felesleges tömítőanyagot.

Miért tanácsos a Formula-8 tömítőanyag nehezen elérhető helyeken?

A Formula-8 paszta megnedvesíti a szál felületét, és nem tud véletlenül kilazulni a szűk helyen való akadályozott hozzáférés vagy láthatóság miatt.

A Formula-8 tömítőanyag korrozív?

Nem, a tömítőanyag szuper hidrofób, és jól segíti a korrózióállóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?