FLINT & WALLING C22233 Centrifugális szivattyú 3 HP 3-fázisú AB7FVQ 22W769

FLINT & WALLING C22233 centrifugálszivattyú 3 LE 3 fázisú

Raktáron
Tétel: AB7FVQ Modell: C22233Kereszthivatkozás: 22W769

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,534.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9/4.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head60 @ 134 Ft.
AdóFolyamatos
Keret145JM
GPM @ 15 PSI101
GPM @ 20 PSI95
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI86
GPM @ 40 PSI75
GPM @ 50 PSI60
GPM @ 60 PSI40
Magasság15.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaAlacsony ólomréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3 FNPT
Hossz20.625 "
Max. Ügynyomás120 PSI
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. GPM @ PSI71
Max. Bemeneti nyomás30 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok
Max. Nyomás86 PSI
Max. Munkahelyi nyomás86 PSI
Min. Bemeneti áramlás szükséges2 GPM
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaJM
NEMA / IEC keret145JM
Kivezetés2 FNPT
Fázis3
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő20 Ft.
típusSzívás vége
Feszültség208-230/460
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél szén, szilícium-karbid
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.145
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 PSI (12)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. NyomásNEMA / IEC keretFázisSzívó emelőFeszültségÁr
FLINT & WALLING C22231 Centrifugális szivattyú 3 HP 1-fázisú 230V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 Ft.43 PSI182JM115 Ft.230€6,581.27
FLINT & WALLING C22251 centrifugálszivattyú 5 LE 1 fázisú 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 Ft.86 PSI184JM115 Ft.230€7,091.57
FLINT & WALLING C22253 Centrifugális szivattyú 5 LE 3 fázisú AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 Ft.86 PSI182JM315 Ft.208/230/460€5,741.56
FLINT & WALLING C22273 Centrifugális szivattyú 7-1 / 2 LE 3 fázisú AB7FVU 22W772 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 Ft.86 PSI184JM315 Ft.208/230/460€6,175.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING C22233 centrifugálszivattyú 3 LE 3 fázisú
€5,534.50 /Mértékegység