A Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Magasság: 15.5 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Alacsony ólomréz , Járókerék típusa: Zárva , Max. A ház nyomása: 120 PSI , Max. Folyadék viszkozitása: Tiszta víz , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok , Max. Munkahelyi nyomás: 86 PSI , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: JM , Kimenet: 2 FNPT , Pecsét alkalmazás: Víz , Tömítés anyaga: Rozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid , Tömítés típusa: Mechanikai , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Szívás vége , Nedvesített anyagok: Öntöttvas, rozsdamentes acél szén, szilícium-karbid