FLINT & WALLING C22273 Centrifugális szivattyú 7-1 / 2 LE 3 fázisú AB7FVU 22W772

FLINT & WALLING C22273 centrifugálszivattyú 7-1/2 LE 3-fázisú

Raktáron
Tétel: AB7FVU Modell: C22273Kereszthivatkozás: 22W772

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,175.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21/10.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head80 @ 193 Ft.
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM @ 15 PSI135
GPM @ 20 PSI135
GPM @ 25 PSI134
GPM @ 30 PSI134
GPM @ 40 PSI133
GPM @ 50 PSI132
GPM @ 60 PSI131
GPM @ 80 PSI128
Magasság15.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP7.5
Hz60
Járókerék anyagaAlacsony ólomréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3 FNPT
Hossz20.625 "
Max. Ügynyomás120 PSI
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. Bemeneti nyomás20 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok
Max. Nyomás86 PSI
Max. Munkahelyi nyomás86 PSI
Min. Bemeneti áramlás szükséges2 GPM
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaJM
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés2 FNPT
Fázis3
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő15 Ft.
típusSzívás vége
Feszültség208/230/460
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél szén, szilícium-karbid
Szélesség10 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 PSI (130)
    • GPM víz @ 90 PSI (128)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. NyomásNEMA / IEC keretFázisSzívó emelőFeszültségÁr
FLINT & WALLING C22231 Centrifugális szivattyú 3 HP 1-fázisú 230V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 Ft.43 PSI182JM115 Ft.230€6,581.27
FLINT & WALLING C22233 Centrifugális szivattyú 3 HP 3-fázisú AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 Ft.86 PSI145JM320 Ft.208-230/460€5,534.50
FLINT & WALLING C22251 centrifugálszivattyú 5 LE 1 fázisú 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 Ft.86 PSI184JM115 Ft.230€7,091.57
FLINT & WALLING C22253 Centrifugális szivattyú 5 LE 3 fázisú AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 Ft.86 PSI182JM315 Ft.208/230/460€5,741.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING C22273 centrifugálszivattyú 7-1/2 LE 3-fázisú
€6,175.22 /Mértékegység