FLINT & WALLING C22251 centrifugálszivattyú 5 LE 1 fázisú 230V | AB7FVR 22W770

FLINT & WALLING C22251 centrifugálszivattyú 5 LE 1-fázisú 230V

Raktáron
Tétel: AB7FVR Modell: C22251Kereszthivatkozás: 22W770

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,531.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők26.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head80 @ 148 Ft.
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM @ 15 PSI145
GPM @ 20 PSI145
GPM @ 25 PSI144
GPM @ 30 PSI144
GPM @ 40 PSI143
GPM @ 50 PSI142
GPM @ 60 PSI141
GPM @ 80 PSI132
Magasság15.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Hz60
Járókerék anyagaAlacsony ólomréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3 FNPT
Hossz20.625 "
Max. Ügynyomás120 PSI
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. Bemeneti nyomás30 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok
Max. Nyomás86 PSI
Max. Munkahelyi nyomás86 PSI
Min. Bemeneti áramlás szükséges2 GPM
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaJM
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés2 FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő15 Ft.
típusSzívás vége
Feszültség230
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél szén, szilícium-karbid
Szélesség10 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 PSI (137)
    • GPM víz @ 90 PSI (125)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. NyomásNEMA / IEC keretFázisSzívó emelőFeszültségÁr
FLINT & WALLING C22231 Centrifugális szivattyú 3 HP 1-fázisú 230V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 Ft.43 PSI182JM115 Ft.230€6,197.56
FLINT & WALLING C22233 Centrifugális szivattyú 3 HP 3-fázisú AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 Ft.86 PSI145JM320 Ft.208-230/460€5,211.99
FLINT & WALLING C22253 Centrifugális szivattyú 5 LE 3 fázisú AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 Ft.86 PSI182JM315 Ft.208/230/460€5,592.79
FLINT & WALLING C22273 Centrifugális szivattyú 7-1 / 2 LE 3 fázisú AB7FVU 22W772 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 Ft.86 PSI184JM315 Ft.208/230/460€5,815.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING C22251 centrifugálszivattyú 5 LE 1-fázisú 230V
€6,531.07 /Mértékegység