Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKELŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS S1PT4X4FIT Padlódoboz, Tűzálló 4 x 4 átütőképesség | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT padlódoboz, tűzveszélyes, 4 x 4-es áttörés

Raktáron
Tétel: AB9PZN Modell: S1PT4X4FITKereszthivatkozás: 2EMT8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€702.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló doboz
Kapacitás91.2 cu. ban ben.
Vezetékméret(3) 3/4 "
Magasság12.13 "
Hole Dia.4"
Hossz7"
AnyagAcél
A bandák száma1
Nyitó méret7"
AlakRound
típusTűzvédelmi áttörés, 4 x 4
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Két 3/4"-es vezetékszár a kommunikációhoz és egy 3/4"-es védőcsőszár az áramellátáshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságtípusSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Tűz által minősített átütés, audio / vizuális7"€709.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rating Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Tűzminőségű átütés, kétcsatornás7"€716.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT padlódoboz, tűzveszélyes, 4 x 4-es áttörés
€702.79 /Mértékegység