BEFEJEZÉS THOMPSON SP15V-M209 szivattyú mágneses hajtás 208-230/460v | AC8KVU 3AZN3

FINISH THOMPSON SP15V-M209 szivattyú mágneses meghajtó 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC8KVU Típus: SP15V-M209Kereszthivatkozás: 3AZN3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,442.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
Csapágy típusToló és radiális
CsapágyakToló és radiális
DesignÖnindító
Teljes terhelésű erősítők8.00-7.60/3.80
TömítésViton
TömítőanyagViton
GPM @ 1 Ft. a feje120
GPM víz @ 15 Ft. a feje120
GPM víz @ 18 Ft. a feje120
GPM víz @ 24 Ft. a feje120
GPM víz @ 3 Ft. a feje120
GPM víz @ 40 Ft. a feje110
GPM víz @ 50 Ft. a feje105
GPM víz @ 6 Ft. a feje120
GPM víz @ 9 Ft. a feje120
Magasság11.125 "
HázPVDF
Ház anyagaPVDF
HP3
járókerékPVDF
Járókerék anyagaPVDF
Beömlőnyílás1-1 / 2 FNPT
Hossz24 39 / 64 "
Max. Fej90 ft.
Max. Fajsúly1.2
Max. Viszkozitás50 XNUMX CPS
MotorházTEFC
motor típusaIndukció
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás39 PSI
Kivezetés1-1 / 2 MNPT
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG220
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG220
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG220
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG220
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Szélesség9 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.43
Hajó magassága (cm)77.22
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPTeljes terhelésű erősítőkGPM víz @ 15 Ft. a fejeJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszMax. FejÜzemi nyomásÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON SP10P-3-M218 szivattyú mágneses hajtás 115/208-230v | AC8KVL 3AZL5 SP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polipropilén1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,763.68
BEFEJEZÉS THOMPSON SP10P-3-M219 szivattyú mágneses meghajtó 208-230/460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polipropilén1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,674.59
BEFEJEZÉS THOMPSON SP11P-M215 szivattyú mágneses meghajtó 208-230/460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105polipropilén1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€5,833.69
BEFEJEZÉS THOMPSON SP15P-M209 szivattyú mágneses hajtás 208-230/460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120polipropilén1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€5,776.44
BEFEJEZÉS THOMPSON SP10V-3-M218 szivattyú mágneses hajtás 115/208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,520.33
BEFEJEZÉS THOMPSON SP10V-3-M219 szivattyú mágneses hajtás 208-230/460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,998.80
BEFEJEZÉS THOMPSON SP11V-M215 szivattyú mágneses meghajtó 208-230/460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€9,320.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON SP15V-M209 szivattyú mágneses meghajtó 208-230/460v
€9,442.27 /Mértékegység