Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK NVSZMFG26R Xenon Red veszélyes figyelmeztető lámpa | AJ2HDC 4KGU7

KILLARK NVSZMFG26R Xenon Red veszélyes figyelmeztető lámpa

Raktáron
Tétel: AJ2HDC Modell: NVSZMFG26RKereszthivatkozás: 4KGU7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€664.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
Áramlat0.40A DC
Mélység4.75 "
Átmérő4.75 "
Villog percenként60-80
Magasság11.187 "
Ház anyagaÜveggel töltött poliészter
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaxenon
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagLexan (R)
Fényteljesítmény50 XNUMX XNUMX Candela
Működési hőmérséklet.-22-104 F fok
Áramforrás12–80 VDC
ÉrtékelésIP66, NEMA 3, 4, 4X
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)46.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KILLARK NVSZMFG26A Veszélyes figyelmeztető fény Xenon Amber | AJ2HDB 4KGU6 NVSZMFG26A€664.74
KILLARK NVSZMFG26G Veszélyes figyelmeztető lámpa Xenon zöld | AJ2HDD 4KGU8 NVSZMFG26G€664.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK NVSZMFG26R Xenon Red veszélyes figyelmeztető lámpa
€664.74 /Mértékegység