FINISH THOMPSON SP sorozatú mágneses meghajtású szivattyú


Szűrő
Csapágy típusa: Toló és radiális , Csapágyak: Toló és radiális , Tervezés: Önindító , Tömítés: Viton , Tömítés anyaga: Viton , Max. Fajsúly: 1.2 , Max. Viszkozitás: 50 XNUMX CPS , Motorház: TEFC , Motor típusa: Indukció , Beépítési: Vízszintes , Típus: Önindító
StílusModellHPTeljes terhelésű erősítőkGPM víz @ 15 Ft. a fejeJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszMax. FejÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80/1.4055polipropilén1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,674.59
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,520.34
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055polipropilén1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,763.68
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,998.81
C
SP11P-M215
25.75-5.40/2.70105polipropilén1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€5,833.69
D
SP11V-M215
25.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€9,320.26
C
SP15P-M209
38.00-7.60/3.80120polipropilén1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€5,776.44
D
SP15V-M209
38.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€9,442.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?