CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 LE 1075 Rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116

CENTURY ORM4659BF motor Psc 1/2 LE 1075 RPM 460v 48y Teao

Raktáron
Tétel: AA7JFZ Típus: ORM4659BFKereszthivatkozás: 16A116

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€663.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.5
HP1 / 2 - 1 / 5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely5.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz12.125 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5.5 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Csap hossza7/8, 1-1/8"
Stud helyeTengelyvég
Stud minta5-1/8 x 5-1/8"
Stud méret# 8 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség460
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5725
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ alacsonyabb fordulatszám (1/5)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percTeljes hosszRPM tartományFeszültségÁr
CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 LE 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114 ORM5489BF48Y2.56.625 "82512.125 "Under 1000208-230€425.28
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 LE 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€363.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY ORM4659BF motor Psc 1/2 LE 1075 RPM 460v 48y Teao
€663.77 /Mértékegység