CLEVELAND CONTROLS Kapcsolja be a légérzékelőt


A Cleveland Controls levegőérzékelő kapcsolói érzékelik a légnyomás változásait, és ezt az információt használják a HVAC/R rendszerek vezérlésére. Segítenek figyelemmel kísérni és szabályozni a légáramlást, a szűrőfeltételeket és a rendszer általános teljesítményét. Ezek a kapcsolók aktiválhatják a ventilátorokat, biztonsági leállításokat kezdeményezhetnek nyomás esetén...kiegyensúlyozza, szabályozza a zsalu működését, és kritikus nyomáseltérés esetén riasztást indít el.Olvass tovább

Szűrő
Működési hőmérséklet Hatótávolság: -40 - 180 F , Szélesség: 3.25 "
StílusModellMélységFunkcióMagasságKapcsolótípustípusÁr (ÁFA nélkül)
A
RSS-498-13
2-1 / 8 "Érzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást4"SPDTH VAC OEM€35.67
A
RSS-495-11
2-1 / 8 "Érzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást4"SPDTH VAC OEM€30.63
B
AFS-222
3-1 / 4 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást, vagy amikor az extrém alacsony hőmérséklet vagy nyomás kritikus tényező6.125 "SPDTH VAC/Általános cél€51.58
B
AFS-405
3-1 / 4 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást6.125 "SPDTArany Kapcsolat€71.97
C
AFS-460
3-5 / 8 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást6.125 "SPST NCKézi visszaállítás€71.31

Működési mechanizmus

  • A Clevelend Controls levegőérzékelő kapcsolói egy membránból állnak, amely reagál a légnyomás változásaira.
  • Amikor a nyomás eléri a kijelölt alapértéket, a kapcsoló működésbe lép, és elektromos kapcsolatot létesít vagy megszakít.

Jellemzők

  • A Cleveland Controls levegőérzékelő kapcsolók működési hőmérséklete -40 és 190 °F között van, és akár 1 psi nyomást is képesek kezelni.
  • Akár 12 hüvelykes vízoszlop beállítási pontjára terepen állíthatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a levegőérzékelő kapcsoló kiválasztásakor?

A fontos tényezők közé tartozik az elektromos névleges értékek, a nyomástartomány, a válaszidő, a fizikai méret, valamint az adott HVAC/R rendszerrel és követelményeivel való kompatibilitás.

Használhatók ezek a levegőérzékelő kapcsolók pozitív és negatív légnyomás érzékelésére is?

Igen, a levegőérzékelő kapcsolók mind a pozitív, mind a negatív légnyomás változásait érzékelik.

Integrálhatók-e a levegőérzékelő kapcsolók automatizálási vagy vezérlőrendszerekbe?

Igen, ezek a levegőérzékelő kapcsolók integrálhatók automatizálási vagy vezérlőrendszerekbe távfelügyelet, adatnaplózás és más berendezésekkel vagy folyamatokkal való integráció céljából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?