Felhasználás
A palackemelők vagy a hidraulikus emelők azok ideal automata emeléshezmobile & gépek rövid időközönként. Krakban is használhatóknes, emelőállványok és egyéb anyagmozgató berendezések az aeronábanutical, bányászati és szállítási létesítmények.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen tartozékok kompatibilisek a these palackemelők?
Raptor Supplies a tartozékok széles skáláját tudja szállítani, amelyek illeszkednek a these palackemelők. A palackemelő alaplemezeit az emelő lábnyomának növelésére és a stabilitás növelésére használják egyenetlen felületeken. Ezenkívül beszerezhetünk emelőhosszabbítókat, emelőbetéteket és kerek tengelycső-betéteket az emelődugattyúk hatótávolságának kiterjesztéséhez és a nehéz terhek biztonságos emeléséhez anélkül, hogy károsítaná a felületüket.
Mi a különbség a palackemelő és a padlóemelő között?
A palackemelők függőlegesen rögzíthetők, hogy nagyobb súlyt emeljenek magasabban, mint a padlóemelők. ThesA hidraulikus palackemelők olcsóbbak és kompaktabbak is, ezáltal egy ideal megoldás haszongépjárművek számára. A padlóemelők ezzel szemben nagyobb stabilitást és alacsonyabb kezdeti távolságot biztosítanak az alacsonyan fekvő berendezések alá. Ezenkívül nem igényelnek minimális emelési magasságot.
Mi a teendő, ha az üvegemelő nem tud felemelni egy tárgyat?
Feltételezve, hogy az emelendő teher nem haladja meg a palackemelő kapacitását, először a rendszer olajszintjét kell ellenőrizni. Ha egy inaHa megfelelő mennyiségű olaj található a rendszerben, a felhasználóknak kompatibilis hidraulikafolyadékkal kell utántölteni maximum teljesítmény, önkenés és zökkenőmentes működés. Egy másik hibás dolog a szivárgás vagy a tömítés meghibásodása. Ez könnyen megoldható a kompre tömítéseinek cseréjévelssia hengerre.
Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő palackemelőt?
Először is, a felhasználóknak meg kell jegyezniük a maxima palackemelők emelőképességét, majd egyeztesse a követelményekkel. Ezután következik a plunger és minimum & maximum a kiválasztott palackemelő emelési magassága. Az ügyfeleknek figyelniük kell a t működtetéséhez rendelkezésre álló áramforrásra ishese palackemelők.