FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDN 5FZU3

FINISH THOMPSON EFP-40 és S1 DEF készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AE3UDN Modell: EFP-40 és S1 DEF készletKereszthivatkozás: 5FZU3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,600.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaPVC
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza8 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 "
Csövek anyagának ürítéseEPDM
Használatra On55 gal. Dobok és hangjegyek
G PM5
Magasság40 "
Ház anyagapolipropilén
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1.25 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez5
Max. Fej5–20 láb.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás8 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Maximális fej5–20 láb.
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaElektromos változó fordulatszám
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz49 "
pH tartomány6 a 10
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM6000 a 13,000
Tömítés anyagafluorelastomer
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaSzívócső
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, PTFE, FKM, 316 rozsdamentes acél és EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (igen)
    • Különleges jellemzők: Gazdaságos választás, Kétsebességes elektromos vagy légmotorral kapható, Ideális alternatíva a lassú, problémás kézi szivattyúkhoz

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyékony hőmérséklet.Adapter típusaHasználatra OnMax. NyomásMax. HőmérsékletMaximális fejMotorházmotor típusaÁr
FINISH THOMPSON EFS-40/S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 fok F-30, 55 gal. Dobok8.7 psi212 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€1,487.25
FINISH THOMPSON EFP-54/S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 fok FZártSuper Totes8.7 psi150 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€2,053.81
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDQ 5FZU5 EFP-40 és S1 készlet150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€842.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 és S1 DEF készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelyk teljes hossz
€1,600.01 /Mértékegység