FINISH THOMPSON EFS-40/S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE | AA7AJB 15R526

FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AA7AJB Modell: EFS-40/S1Kereszthivatkozás: 15R526

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,487.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Ürítőcső hossza5 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On30, 55 gal. Dobok
G PM17
Tömlő hossza5 láb.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1.25 "
Max. GPM olajhoz7 @ 100 CPS
Max. GPM vízhez17
Max. Fej20 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Nyomás8.7 psi
Max. Hőmérséklet212 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Maximális fej20 ft.
kimértNem
MotorházCseppálló
motor típusaUniverzális AC / DC
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz48.625 "
pH tartomány6 a 10
Fázis1
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
RPM8000 a 14,000
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaÁllandó
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagok316 Rozsdamentes acél, FKM, PTFE és ETFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)146.3
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Tömítés nélküli kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyékony hőmérséklet.Adapter típusaHasználatra OnMax. NyomásMax. HőmérsékletMaximális fejMotorházmotor típusaÁr
FINISH THOMPSON EFP-54/S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 fok FZártSuper Totes8.7 psi150 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€2,053.81
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDN 5FZU3 EFP-40 és S1 DEF készlet150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€1,600.01
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDQ 5FZU5 EFP-40 és S1 készlet150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€842.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 elektromos dobszivattyú 115 V 60 Hz 1/3 LE
€1,487.25 /Mértékegység