FINISH THOMPSON EF sorozatú elektromos dobszivattyú


Szűrő
Magasság: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Bemeneti méret: 1.25 " , Max. Viszkozitás: 300 XNUMX CPS , Kimenet mérete: 3 / 4 "Barb , pH tartomány: 6 a 10 , fázis: 1 , Feszültség: 115 VAC
StílusModellMax. Folyékony hőmérséklet.Adapter típusaHasználatra OnMax. NyomásMax. HőmérsékletMaximális fejMotorházmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EFP-54 / S1
150 fok FZártSuper Totes8.7 psi150 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€2,053.81
B
EFP-40 és S1 készlet
150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€842.58
C
EFP-40 és S1 DEF készlet
150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€1,600.00
D
EFS-40 / S1
212 fok F-30, 55 gal. Dobok8.7 psi212 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€1,487.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?