Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI-58809 Reteszelő hegesztőbilincs U-alakú 9 hüvelyk | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Locking Welding Clamp U-shaped 9 Inch

Raktáron
Tétel: AH7LWH Modell: KTI-58809Kereszthivatkozás: 36WC18
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
€40.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő hegesztőbilincs
Rögzítő erő500 lbs.
befejezKrómozott
Állkapocs típusU alakú
Pofaszélesség2.75 "
Hossz9"
Záró mechanizmusGyors kioldó trigger
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Nyítás2-3 / 4 "
Darabszám1
Csavaros mechanizmusRáncos állítható
Méret9"
Forgó alátétNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Torok mélysége3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.3
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rögzítő hegesztőbilincs pofa Jobb láthatóság és kevésbé akadályozza a munkaterületet, tökéletes hegesztési alkalmazásokhoz vagy kényelmetlen formájú munkadarabok rögzítéséhez, kiváló minőségű hőkezelt ötvözött acélból a szilárdság és tartósság érdekében, kiváló markolat a H-ig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -58809 Locking Welding Clamp U-shaped 9 Inch
€40.64 /Mértékegység