A Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Malom befejező alumínium , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Fal, mennyezet, talapzat vagy IBeam , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Sebesség: 1 , Hővédelem: kocsi , Huzalvédő felület: Szürke poliészter púderlakk
Környezeti levegő keringetők
A Dayton helyhez kötött környezeti levegő keringető szivattyúit raktárakban, gyárakban, garázsokban és gyártóüzemekben dolgozók hűtésére tervezték. A korrózióállóság érdekében őrölt alumíniumból készült pengéket, valamint alacsony forgási súrlódást biztosító golyóscsapágyakat tartalmaznak. Ezek az ipari ventilátorok akár 8900 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, miközben 1725 ford./perc maximális fordulatszámon működnek. 20, 24 és 30 hüvelykes pengeátmérőben kaphatók.