FANTECH RE 6 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 6 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | AA7FGA 15W748

FANTECH 40045 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 6 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AA7FGA Modell: RE 6Kereszthivatkozás: RE 6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€653.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alap hossza15.5 "
Alapszélesség15.25 "
CFM @ 0.000-In. SP227
CFM @ 0.125-In. SP213
CFM @ 0.250-In. SP199
CFM @ 0.375-In. SP184
CFM @ 0.500-In. SP169
CFM @ 0.750-In. SP134
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.250-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP51
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaHorganyzott porszóró
Hz60
Max. Bemeneti hőm.140 fok
Max. Működési erősítők.8
motor feszültség115
Szerelési helyTető vagy külső fal
Sebességek száma1
Fázis1
RPM2700
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő7.5 "
Kerék anyagaMűanyag
Kerék típusaVisszafelé hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.733
Hajó magassága (cm)35.6
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414513000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 40047 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 8 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLX 40047€644.49
FANTECH 40215 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 10 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLY 40215€1,060.29
FANTECH 40228 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 5 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLZ 40228€471.23
FANTECH 40230 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 10 hüvelykes csatorna, 120 V, 1009 cfm, 1 fázis | CL3ZMA 40230€1,379.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40045 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 6 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis
€653.51 /Mértékegység