Tárcsás féknyereg

Szűrő

STARRETT -

Tárcsás féknyereg

StílusModellDimenzió típusaosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A3202-6Hüvelyk0.001 "0–6 ”€279.62
B120–150Metric0.02 mm0 és 150mm között€573.87
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AC005 / 150€57.60
ajánlatkérés
AC006 / 200€111.75
ajánlatkérés
AC006 / 150€73.33
ajánlatkérés
AC006 / 300€181.43
ajánlatkérés
STARRETT -

Tárcsás féknyereg

A Starrett tárcsafékeket a munkadarabok belső / külső átmérőjének mérésére és párhuzamos vonalak felrajzolására tervezték. Késélű érintkezőkkel és éles és tiszta tárcsázással rendelkeznek a közvetlen leolvasáshoz és a pontos méréshez, miközben minimalizálják az emberi hibákat. Hüvelykujjal működtetett, finombeállító tekercsük van az egykezes kezeléshez. Rögzítőcsavarjuk tartja a csúszó pofát, hogy megakadályozza a tárcsafék elmozdulását, és az edzett rozsdamentes acél szerkezet hosszú távú, tartós működést biztosít.

StílusModellosztásokTételPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
APT24890-Tárcsás féknyereg--€19.41
A690-2Z-Tárcsás féknyereg--€829.37
A830D-Zálog--€119.62
A120JZ-6-Tárcsás féknyereg--€1,327.50
A831A-Zálog--€103.40
APT99455-Assembly--€11.77
B829B-Zálog--€111.60
A123-6 W / SLC-Tárcsás féknyereg--€1,888.49
C3202-80.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–8 ”€375.85
D120B-120.001 "Tárcsás féknyereg3"0–12 ”€1,094.33
E120-120.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–12 ”€936.80
FB120A-60.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€543.66
E120Z-12 W / SLC0.001 "Tárcsás féknyereg2.5 "0–12 ”-
ajánlatkérés
G3202-120.001 "Tárcsás féknyereg2.5 "0–12 ”€549.24
E120A-90.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–9 ”€861.38
E120A-60.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€495.26
E120A-6 W / SLC0.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€592.93
H1202F-61 / 64 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€288.37
WESTWARD -

Tárcsás féknyereg

StílusModellPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A6XU771"Tömör rozsdamentes acél0–4 ”€159.72
B4KU741.63 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€129.86
C4KU751.96 "Edzett rozsdamentes acél0–8 ”€255.18
D4KU732.44 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€406.72
E6XU793.38 "Precíziós őrölt rozsdamentes acél0–24 ”€547.54
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Tárcsás féknyereg

StílusModellDimenzió típusabefejezosztásokPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A142HüvelykMatte0.01 "1.5 "Műanyag0–6 ”€63.21
B107HüvelykTermészetes0.001 "1.5 "Rozsdamentes acél0–6 ”€99.43
C144MMMetricMatte0.1 mm38.1mmMűanyag0 és 150mm között€67.00
MITUTOYO -

Tárcsás féknyereg

StílusModellKalibrációs tanúsítványDimenzió típusabefejezosztásokPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A209-921-------€1,575.50
B505-748-------€917.17
C505-733-------€307.10
C505-732-------€243.51
C505-750-------€638.39
D505-747-------€610.57
E505-737-------€440.58
F505-743J-------€370.41
F505-742JCAL-------€306.25
G505-746 4LA87NemHüvelyk-0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€479.06
H505-741NemHüvelykCsiszolt0.001 "1.97 "Edzett rozsdamentes acél0–8 ”€286.39
I505-740NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€199.64
J505-738NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, keményfém OD / ID pofák0–6 ”€352.87
K505-731NemMetricTermészetes0.02mm50mmRozsdamentes acél0 és 200mm között€281.27
L505-745NemMetricTermészetes0.02mm64mmRozsdamentes acél0 és 300mm között€466.59
M505-742NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€230.98
N505-730NemMetric-0.02 mm1.57 "Edzett rozsdamentes acél0 és 150mm között€197.31
O505-744NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€323.82
P505 736NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€327.95
Q505-742-56NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€218.22
R505-675-55NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€208.85
S505-742-54NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.50
T505-742-53NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.50
U505-675-52NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€214.49
V505-749NemHüvelykEgyszerű0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€473.29
MAHR -

Tárcsás féknyereg

A Mahr-Federal Inc. tolómérői tárgyak belső, külső, mélységének és lépésméreteinek mérésére szolgálnak, 0.001 hüvelyk maximális pontossággal, 6 hüvelykes tartományban. Ezek az egységek állandó beosztású, rögzített pengeskálával és egy állítható csúszkával vannak felszerelve, a tetején lévő tárcsával, amely a penge mentén mozog. Egy fogasléccel és fogaskerekes mechanizmussal vannak beépítve, amely elforgatja a mutatót a tárcsán belül, hogy töredékes méréseket végezzen (/mm-ben). Ezek a féknyergek reteszelő kerettel is fel vannak szerelve a nulla beállításhoz, valamint egy gördülő gyűszűvel a mérlegen való egyenletes mozgás érdekében. Válasszon a számlapok széles választékából, amelyek hüvelykben és metrikus méretben is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellDimenzió típusaosztásokPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A4107900Hüvelyk0.001 "1.57 "0–6 ”€244.60
B4107005Metric0.01 mm40mm0 és 150mm között€234.63
TESA BROWN SHARPE -

Tárcsás féknyereg

StílusModellbefejezPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A599-579-8 1--1.9 "8"€508.22
B599-579-12-5-1-2.5 "12 "€623.12
C599-579-8-5-1-1.9 "8"€488.76
D599-579-5Természetes1.5 "0–6 ”€293.31
E75.115811Természetes1.5 "0–6 ”€354.72
F599-579-4Természetes1.5 "0–6 ”€285.75
G599-579-12 1-Természetes2.5 "0–12 ”€639.66
H00589046Rozsdamentes acél2.52 "0–12 ”€244.51
I00589020Rozsdamentes acél1.57 "-€169.25
J00589045Rozsdamentes acél1.97 "-€187.41
K00589021Rozsdamentes acél1.57 "-€157.02
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Tárcsás féknyereg metrikus műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H13416-0001AG6RPQ€234.96

Tárcsás féknyereg

A tárcsás féknyeregeket vagy a tolómérőket fokozatos skálával és tárcsajelzővel tervezték az objektum belső és külső méreteinek, valamint a lyuk mélységének mérésére. Raptor Supplies a Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett és Westward tárcsanyergek széles választékát kínálja. Ezek az egységek fogasléces fogasléces mechanizmusrendszert használnak, amely a pofák lineáris mozgását a tárcsajelző forgó mozgására adja át. Starrett a tárcsás féknyergeket széles körben használják a szerelők és a szerszámgyártók különféle alkalmazásokhoz. Ezek az egységek fehér számlappal rendelkeznek, 0-6 hüvelykes mérési tartománnyal és 0.001 hüvelykes beosztással. Nyugat felé A tolómérők ideálisak a belső átmérő (ID), a külső átmérő (OD), a mélység és a lépések mérésére. Ezek a féknyergek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely segít ellenállni az oxidációs reakcióknak a kitett felületeken. Válasszon a számlapok széles választékából, amelyek hüvelykes és metrikus méretben is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?