FANTECH 40228 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 5 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLZ

FANTECH 40228 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 5 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Cikkszám: CL3ZLZ Típus: 40228Kereszthivatkozás: RE 54

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0352
Hajó magassága (cm)35.6
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH RE 6 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 6 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | AA7FGA 15W748 KIRÁLY 6€653.51
FANTECH 40047 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 8 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLX 40047€644.49
FANTECH 40215 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 10 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis | CL3ZLY 40215€1,060.29
FANTECH 40230 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 10 hüvelykes csatorna, 120 V, 1009 cfm, 1 fázis | CL3ZMA 40230€1,379.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40228 kipufogóventilátor, tetőre szerelhető, 5 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis
€471.23 /Mértékegység