DAYTON Motoros lengéscsillapítók, 12 hüvelyk


Szűrő
Karima szélessége: 1.5 " , Szabad terület: 0.835 négyzetméter. , Hz: 100-240 , Max. Sebesség: 3500 fpm , Rögzítési furat: 9/32 x 1/2 " , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Működés: Teljesítmény nyitva, tavaszi visszatérés , fázis: 1 , Típus: Egy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés , Feszültség: 100-240
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
3HHP4
Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"€424.98
B
3HHP3
G90 horganyzott acél, 14 szelvényű keret és 16 szelvényű penge€402.22

Motoros lengéscsillapítók, 12 hüvelyk

A Dayton motoros lengéscsillapítók szabályozzák a levegő és a fény áramlását zárt terekben, és megakadályozzák a részecskék bejutását zord időjárási körülmények között. Rozsdamentes acél tömítésekkel és hegesztett sarokszerkezettel rendelkeznek, gyárilag telepített motorokkal és végkapcsolókkal, amelyek különféle tényezőket szabályoznak, mint például a levegő, a fény és a nedvesség. Ezek a lengéscsillapítók extrudált alumíniumból készülnek, és vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhetők, ideálisak elszívó ventilátorokhoz. Középre forgatható lamellákkal rendelkeznek, amelyek teljes 90 fokos nyitást biztosítanak, és karimás kerettel rendelkeznek a belső vagy külső felületekre süllyesztett felszereléshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?