Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FM-83.5AVSE Szigetelt hatlapfejű kulcs L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM FM-83.5AVSE Szigetelt hatlapfej L 5mm 1000v

Raktáron
Cikkszám: AC6ABB Típus: FM-83.5AVSEKereszthivatkozás: 32H788

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Hexkulcs
Kar hosszúság4 59 / 64 "
Penge anyagEdzett ötvözött acél
befejezMatte
Kezelje a színtnarancs
Fogantyúhossz3 11 / 32 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaSzigetelt, 2 réteg: egy narancssárga és egy sárga, hogy vizuálisan viseljen egy szerszámot
SAE vagy metrikusMetric
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5mm
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204110060
Származási országFR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FM-83.5AVSE Szigetelt hatlapfej L 5mm 1000v
€49.21 /Mértékegység