FACOM

A Facom szerszámkatalógusa foglalatokból, racsnikkal, csavarkulcsokból, tűfogókból, vágóeszközökből, fémfűrészekből, csavarhúzókból, anyacsavarozókból és hordozható szerszámos dobozokból áll. Facom tű / hosszú orrfogó vágóélekkel rendelkeznek a sima vágás és a szerszám meghosszabbított élettartama érdekében. Ezek a fogók szénötvözetből készült acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és finoman fogazott, nyíl alakú orrral rendelkeznek a szilárd fogás és a könnyű hozzáférhetőség érdekében. Ezeket a fogókat egyenként 10000 10 V-on tesztelik XNUMX másodpercig, hogy biztosítsák a felhasználó biztonságát áramütés esetén. Falcom állítható kulcsok Ideálisak az anyák vagy csavarok egyszerű meghúzására/lazítására, és figyelmeztető fogantyúval rendelkeznek, amely megváltoztatja a színét, ha a szigetelés integritása sérül. Ezek az állítható csavarkulcsok 15 fokos fejszöggel rendelkeznek a szűk helyeken történő munkavégzés érdekében, és ujjleállító bevágással rendelkeznek a kezek biztonsága érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

FACOM nyitott végű csavarkulcsok

Nyitott kulcsokKülönféle acélból készült dupla-, sarok-, szigetelt és szimpla villáskulcsokat tartalmaz, különböző metrikus / SAE méretekben(43 termék)

FACOM dugókulcsok

DugókulcsokFacom dugós kulcsok fix vagy rugalmas fejjel a csavarok bármilyen szögben történő meghúzásához és lazításához. Kapható metrikus és SAE méretben és különböző hosszúságban(26 termék)

FACOM villáskulcsok

CsavarkulcsokKulcsok mozgatható pofával, amelyek különböző méretű rögzítőelemekhez illeszthetők. Választható állítható arc, állítható horog, csuklós horog és csuklós csapos villáskulcs változatok.(15 termék)

FACOM Dobozvég kulcsok

Dobozos kulcsokSzigetelt, elzáró és offset dobozos végkulcsok acél testszerkezettel, csúszásgátló markolattal. 6 és 12 pontos gyűrűs nyílásokban kapható az anyák és csavarok erőteljes meghúzásához(11 termék)

FACOM kombinált csavarkulcsok

Kombinált kulcsokMetrikus ötvözött acélkulcsok, amelyek ideálisak az anyák gyors rögzítéséhez és lazításához. Kapható 6 pontos és 12 pontos dobozvégekben(5 termék)

FACOM állítható csavarkulcsok

Állítható villáskulcsÁllítható villáskulcsok figyelmeztető fogantyúval, amely megváltoztatja a színét, ha a szigetelés integritása sérül. 15 fokos fejszöge ideális a szűk helyeken végzett munkához, és ujjleállító bevágással a kezek biztonsága érdekében(2 termék)

FACOM kombinált csavarkulcs készletek

Kombinált csavarkulcs-készletek16 csavarkulcsot tartalmaz, amelyek 4- / 6- / 12-pontos rögzítőkhöz illeszkednek. A rövid szárak és a kompakt fejek 15 fokban eltolva lehetővé teszik a hozzáférést a szűk munkaterületekhez(1 termék)

FACOM szigetelt szerszámkészletek

Szigetelt szerszámkészletekSzigetelt szerszám-, aljzat-, csavarhúzó- és fogókészleteket tartalmaz, amelyeket az üzlet elektromos karbantartóinak és elektromos berendezések szerelőinek terveztek. Legfeljebb 19 (1000 V-os szigetelt) alapszerszámot tartalmaz és bőr tokkal van ellátva (4 termék)

FACOM szigetelt kézi kilincsek

Szigetelt kézi racsniAz autóiparban széles körben használt nem rögzített racsni különféle rögzítési alkalmazásokhoz. Kétszínű figyelmeztető szigetelés, amely ellenáll akár 1000 VAC / 1500 VDC-nek, és megváltoztatja a színét, ha a szigetelés integritása sérül(1 termék)

FACOM csavar-/csavarkihúzók és anyahasítók

Csavaros / csavaros elszívók és anyaosztókTartalmazza a tőcsavarkihúzót és a csavarhúzókat, hogy eltávolítsa a lekopott vagy sérült csavarokat, csapokat és anyákat, amelyeket nehéz eltávolítani hagyományos csavarhúzókkal és villáskulcsokkal.(4 termék)

FACOM Linesman fogó

VonalfogóVágóélek a sima vágáshoz és a szerszámok hosszabb élettartamához. Antimágneses réz-berillium ötvözetből készült konstrukció, és felülöntött antisztatikus PVC-burkolattal vannak felszerelve a szikrák elkerülése érdekében (1 termék)

FACOM tömör csuklófogó

Szilárd csatlakozófogóMás néven csúszócsuklós fogó. Csúszópofával rendelkezik, amely lehetővé teszi a pofanyílás méretének beállítását. A tömör csatlakozás a fogó két fele közötti szilárd rúdkötésre utal, forgás helyett. Ideális különféle tárgyak megfogására, megfeszítésére és lazítására.(2 termék)

FACOM kábel- és huzalvágók

Kábel- és huzalvágókKönnyű és strapabíró kábelvágók, amelyek középen/nyírásos vágási műveletet tesznek lehetővé alumínium/réz kábelek átvágásához. Nem vezető fogantyúja ideális elektromos munkákhoz(1 termék)

FACOM aljzatok

AljzatokSzabványos és mély acélhüvelyek, anyák és csavarok meghúzására és lazítására. Különböző méretű és hosszúságú meghajtókkal kapható, hogy különböző típusú anyákhoz és csavarokhoz illeszkedjen(1 termék)

FACOM hatszögletű/Torx kulcsok

Hex / Torx kulcsokAz elektromos, elektronikai és autóiparban használják hatszögletű foglalatú csavarok és csavarok meghajtására. A biztonság érdekében kétszínű figyelmeztető szigetelés, a tartósság érdekében pedig edzett acélötvözet szerkezet található(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Facom eszközök modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Ampco, Klein Tools és Westward MPN-ek egyedi hivatkozásait (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha olyan átlós marókat, villáskulcsokat, aljzatokat és tartozékokat keres, amelyek vagy elfogytak vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Facom termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

A Facomról

A Facom szerszámkatalógusa foglalatokból, racsnikkal, csavarkulcsokból, tűfogókból, vágóeszközökből, fémfűrészekből, csavarhúzókból, anyacsavarozókból és hordozható szerszámos dobozokból áll. Facom tű / hosszú orrfogó vágóélekkel rendelkeznek a sima vágás és a szerszám meghosszabbított élettartama érdekében. Ezek a fogók szénötvözetből készült acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és finoman fogazott, nyíl alakú orrral rendelkeznek a szilárd fogás és a könnyű hozzáférhetőség érdekében. Ezeket a fogókat egyenként 10000 10 V-on tesztelik XNUMX másodpercig, hogy biztosítsák a felhasználó biztonságát áramütés esetén. Falcom állítható kulcsok Ideálisak az anyák vagy csavarok egyszerű meghúzására/lazítására, és figyelmeztető fogantyúval rendelkeznek, amely megváltoztatja a színét, ha a szigetelés integritása sérül. Ezek az állítható csavarkulcsok 15 fokos fejszöggel rendelkeznek a szűk helyeken történő munkavégzés érdekében, és ujjleállító bevágással rendelkeznek a kezek biztonsága érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Protwist csavarhúzók

Protwist csavarhúzók

A Facom Protwist csavarhúzókat ipari környezetben használják, és cinkbevonatú hegyekkel rendelkeznek a korrózióval és vegyszerekkel szembeni ellenállás érdekében. Fogantyújuk kialakítása és felépítése biztosítja a felhasználó kényelmét és az optimális nyomatékszintet még extrém alkalmazásokban is. Az ezekben a csavarhúzókban alkalmazott belső edzési folyamat...

erőssé és tartóssá teszi őket.

SLS horgok

SLS horgok

Ezek a Facom SLS horgok a márka biztonsági zárrendszerének (SLS) részét képezik, és a felhasználók kezéhez rögzíthetők. Kettős kampós rendszerrel rendelkeznek a szerszámok biztonságos tartásához, ha azok magas magasságban kiesnek a felhasználó kezéből. Dupla horogrendszerük lehetővé teszi a szerszám könnyű áthelyezését, kompromisszumok nélkül...

a biztonságról, mivel a dupla horgok csak akkor oldódnak ki, ha egy másik rögzítési ponthoz vannak rögzítve.

Facom versenyelőnyök

ROLL Műhelyrendszer

ROLL Műhelyrendszer

A panelekből, fiókokból és szekrényekből álló Facom ROLL műhelyrendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a szerszámok gyors és hatékony rendszerezését és tárolását a műhelyben. A nagy szilárdságú munkalap, a golyós csúszdák és az epoxi festékbevonat tartós, felhasználóbarát működést biztosítanak. A ROLL műhelyrendszer tároló moduljai központi zárrendszert kínálnak a szerszámok rögzítésére. Th...

önhordó szerkezettel rendelkeznek, így falak nélkül is könnyen szerelhetők.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók a Facom szigetelt szerszámosládák?

A Facom szigetelt szerszámosládái szigetelt szerszámokkal, például aljzatokkal, csavarhúzókkal és fogókészletekkel rendelkeznek az elektromos berendezések áramütés veszélye nélküli karbantartásához.

Milyen típusú vezetékek vághatók a Facom vezeték- és kábelvágókkal?

Ezek a vágószerszámok alumínium- vagy rézhuzalokat központosítanak / nyírnak át.

Hol használják a Facom hatszögletű / Torx kulcsokat?

Ezeket a Facom szerszámokat az elektromos, elektronikai és autóiparban használják csavarok rögzítésére/lazítására hatszögletű/Torx-aljzatokkal. Edzett ötvözött acél szerkezetük szigetelt burkolattal rendelkezik a tartósság és az ütésállóság érdekében, és kétszínű figyelmeztető szigeteléssel rendelkeznek a fokozott biztonság érdekében.