CONGRESS DRIVES Rögzített furatú öntött Zamak 3 változó állású ékszíjtárcsa, barázdák száma: 1


Szűrő
Furat típusa: Fix furat , Persely szükséges: Egyik sem , Építkezés: Szilárd , Kulcshorony mérete: 0.187 "x 0.093" , Anyaga: Die Cast Zamak 3 , Hornyok száma: 1 , Csavarkészlet mellékelve: Igen
StílusModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
VP325X062KW
2.1 "hogy 3.1"2.1 "hogy 3.1"2.4 "hogy 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€47.04
A
VP325X050
2.1 "hogy 3.1"2.1 "hogy 3.1"2.4 "hogy 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€47.04
A
VP350X062KW
2.4 "hogy 3.4"2.4 "hogy 3.4"2.9 "hogy 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€51.12
A
VP350X050
2.4 "hogy 3.4"2.4 "hogy 3.4"2.9 "hogy 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "€51.12
A
VP375X050
2.6 "hogy 3.6"2.6 "hogy 3.6"3.1 "hogy 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€56.03
A
VP400X062KW
2.9 "hogy 3.9"2.9 "hogy 3.9"3.2 "hogy 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€104.04
A
VP400X050
2.9 "hogy 3.9"2.9 "hogy 3.9"3.2 "hogy 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€74.85
A
VP450X062KW
3.3 "hogy 4.3"3.3 "hogy 4.3"3.7 "hogy 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "€94.08
A
VP450X050
3.3 "hogy 4.3"3.3 "hogy 4.3"3.7 "hogy 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€89.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?