Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME FVMX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 1 | AC3YEA 2XLA4

CASH ACME FVMX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 1"

Raktáron
Tétel: AC3YEA Típus: FVMX-3CKeresztszám: 2XLA4
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
€233.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6"
test anyagaBronz
Test szélessége2.5 "
BtuH2,155,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza3-1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHBemeneti méretBemeneti típusTételKimeneti méretÁr
CASH ACME FVMX-5C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€125.38
CASH ACME FVX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€233.18
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-5C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep1"€203.24
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-3C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€216.34
CASH ACME 18821-0150 Hőmérséklet- / nyomáscsökkentő szelep 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€38.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME FVMX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 1"
€233.18 /Mértékegység