Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MA443 Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. to 1832 Deg. F Temp. Range | CD2MPW 404K05

EXTECH MA443 Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. to 1832 Deg. F Temp. Range

Raktáron
Tétel: CD2MPW Modell: MA443Kereszthivatkozás: 404K05
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
€154.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-2.5%
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNem
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia40 mF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvencia számláló1 MHz
Állkapacitás1.2 "(30mm)
Max. AC erősítők400
Max. AC feszültség600
Max. Vezetõméret500 MCM
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40 megohm
Működési hőmérséklet.32 fok és 122 fok F között
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCAT III-600V
Különleges szolgáltatásokNCV detektor, beépített zseblámpa, relatív mód
Temp. Hatótávolság-40 foktól 1832 fokig F
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MA443 Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. to 1832 Deg. F Temp. Range
€154.05 /Mértékegység