BRADY Csőjelző, savas


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Átlagos tartósság: 8 év 10 éves korig. , Befejez: Fényes , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Jelmagyarázat színe: Fekete , Szerelési mód: Öntapadó csőjelölő , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok F , tekercs szélessége: 1.25 " , Vastagság: 0.004 "
StílusModellRoll hosszaHáttérszínszínekSzélességIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr (ÁFA nélkül)
A
4289-C
-narancs-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€26.01
A
4289-B
-narancs-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€34.48
B
4000-D
-Sárga-2 13 / 16 "4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1€27.47
C
II-5624
-Sárga--2-1/2" to 7-7/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€37.85
D
5796-O
-narancs----Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€16.06
E
5796 HPV
-narancs--8 "és nagyobb-Strap-On1€59.36
F
108442
-narancs-8"Méretre vágva30 láb.Öntapadós65€223.00
G
4289-H
-narancs-9 5 / 16 "10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1€51.90
G
4289-F
-narancs-8"6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1€28.60
A
4289-D
-narancs-2 13 / 16 "4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1€27.47
B
4000-C
-Sárga-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€26.01
H
4000-H
-Sárga-9 5 / 16 "10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1€51.90
B
4000-A
-Sárga-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€28.39
A
4289-A
-narancs-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€28.39
B
4000-B
-Sárga-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€34.48
I
7318-4
-narancs-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4€22.84
G
4289-G
-narancs-10 "8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1€40.05
J
20400
-Sárga-8"-1"Öntapadós25€46.88
K
73860
-Sárga-12 "-2"Öntapadós25€76.37
F
108443
-narancs-12 "Méretre vágva30 láb.Öntapadós65€243.27
C
5624-O
-Sárga----Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€20.76
C
5624-I
-Sárga--1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€26.92
D
5796-I
-narancs--1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€20.39
D
II-5796
-narancs--2-1/2" to 7-7/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1€29.60
L
7002-1
-Sárga-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1€23.32
M
108446-PK
1 / 2 "narancsFekete1.25 "3/4 "és kisebb1 / 2 "--€24.43
ajánlatkérés
N
108483-PK
1 / 2 "barnafehér1.25 "3/4 "és kisebb1 / 2 "--€24.43
ajánlatkérés
O
108455-PK
1 / 2 "narancsFekete1.25 "3/4 "és kisebb1 / 2 "--€24.43
ajánlatkérés
P
41538
30 láb.Sárga-8"-8"Snap-On-€204.52
P
15500
30 láb.Sárga-12 "-12 "Snap-On-€197.90
Q
108445
30 láb.narancs-12 "Méretre vágva2"Öntapadós65€83.27
Q
108444
30 láb.narancs-8"Méretre vágva1"Öntapadós65€54.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?