DAYTON Öblítésjelző lámpák, 12VAC/DC


Szűrő
Átlagos élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 17mA , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 12 VAC/DC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY73
Borostyán0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€23.60
B
22NY41
Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.61
C
22NY72
Piros0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€28.36

Öblítésjelző lámpák, 12VAC/DC

A Dayton 12VAC/DC LED jelzőlámpái alkalmasak műszerekhez, gépekhez, kapcsolóvezérlő panelekhez, buszokhoz, autóiparhoz és más iparágakhoz. Ezek a jelzőlámpák nejlon házzal, polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek. Kerek alakúak és az UL-listán szerepelnek, így biztonságos működést biztosítanak. Válasszon a 0.024-0.055 hüvelykes és 0.03-0.093 hüvelykes panelvastagságban elérhető jelzőlámpák közül. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?