Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4

EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a

Raktáron
Tétel: AA9WKP Modell: EX830Kereszthivatkozás: 1GUH4 / 1GUH3, 1GUK2
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
€397.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-2.5%
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia0.001nF - 40mF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvencia számláló4 kHz
Állkapacitás1.75 "
Max. AC erősítők1000
Max. AC feszültség600
Max. Vezetõméret750 MCM
Max. DC erősítők1000
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40M
Működési hőmérséklet.41-104 F fok
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-4 foktól 1400 fokig F
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Diódateszt (Igen)
    • Inrush (Igen)
    • Különleges jellemzők: TRMS AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, kapacitás, frekvencia, K típusú és infravörös hőmérséklet, dióda és folytonosság

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04
EXTECH 380941 Clamp Meter 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114-122 F fokAA-CATIII 300V-40 a 400 Hz4000LCD€565.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a
€397.56 /Mértékegység