Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 Digitális bilincsmérő 2000a

Raktáron
Tétel: AC2CRQ Típus: 380926Kereszthivatkozás: 2HPF7
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
€492.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+/- 2% + 5 számjegy
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia10pF - 50uF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok5000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőBacklit
Frekvencia számláló1 Hz és 100 kHz között
Állkapacitás2"
Max. AC erősítők2000
Max. AC feszültség1000
Max. Vezetõméret(1) 200MCM vagy (2) 500MCM
Max. DC erősítők2000
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm40M
Működési hőmérséklet.32-122 F fok
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9030330080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: Munkaciklus funkció, Nyomógomb nulla beállítása javítja az egyenáram pontosságát

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04
EXTECH 380941 Clamp Meter 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114-122 F fokAA-CATIII 300V-40 a 400 Hz4000LCD€565.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380926 Digitális bilincsmérő 2000a
€492.36 /Mértékegység