Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR X071112 hideg levegős pisztoly 2 tömlő | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Hideglevegős pisztoly 2 tömlő

Raktáron
Tétel: AC7VJK Típus: X071112Kereszthivatkozás: 38W848
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
€800.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg légfegyver
levegő fogyasztás8 scfm
Légbevezető1/8 "(M) NPT
test anyagaRozsdamentes acél
BtuH550
Tömlő hossza8.41 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA76
Tömlők száma2
Teljes magasság4"
Teljes hossz11.85 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza3.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztásLégbevezetőSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaMax. dBAÁr
EXAIR 5315 hidegfegyver 2 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumínium, rozsdamentes acél100011 "70€754.92
EXAIR 5330 hidegfegyver 2 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumínium, rozsdamentes acél200011 "82€881.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR X071112 Hideglevegős pisztoly 2 tömlő
€800.20 /Mértékegység