Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 5315 hidegfegyver 2 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2

EXAIR 5315 hidegpisztoly 2 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba

Raktáron
Tétel: AD8NET Típus: 5315Kereszthivatkozás: 4LCJ2
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
€754.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg légfegyver
levegő fogyasztás15 scfm
Légbevezető1/4 "(M) NPT
test anyagaAlumínium, rozsdamentes acél
BtuH1000
Tömlő hossza11 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA70
Tömlők száma2
Dia kívül.1.5 "
Teljes magasság1.82 "
Teljes hossz21 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztásLégbevezetőSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaMax. dBAÁr
EXAIR X071112 hideg levegős pisztoly 2 tömlő | AC7VJK 38W848 X07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rozsdamentes acél5508.41 "76€800.20
EXAIR 5330 hidegfegyver 2 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumínium, rozsdamentes acél200011 "82€881.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 5315 hidegpisztoly 2 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba
€754.92 /Mértékegység