LevegőkésekÁltalános célú / nagy hatékonyságú kések, amelyek egyenletes légáramlást biztosítanak a teljes hosszon, ideálisak a szállítószalagok és szalagok szárításához, hűtéséhez, mozgatásához és tisztításához
(61 termék)
LégerősítőkÚgy tervezték, hogy a kimeneti áramlási sebességet a normál sűrítettlevegő-fogyasztás akár 25-szörösét is elérje; ideális szellőztetéshez, hűtéshez, szárításhoz, lefújáshoz és légszállításhoz. Alumínium és rozsdamentes acél testanyagokkal kapható
(28 termék)
Légfegyver fúvókákAz OSHA-tanúsítvánnyal rendelkező fúvókák ideálisak pneumatikus és sűrített levegős szerszámokhoz a zaj és a levegőfogyasztás csökkentése érdekében. Akár 22 uncia nagy sebességű légáramlást képes szállítani. Lapos, biztonsági és nagy teljesítményű fúvóka konfigurációkban kapható
(58 termék)
Porlasztó permetező fúvókákFolyékony és sűrített levegő keverékével finom permetet hozzon létre a foltokból, festékből és lakkból. Nagyobb hatékonyságot biztosít a hagyományos kézi festési és hengeres festési munkákhoz képest nagyobb nyomáson. Szifonos és nyomófolyadék szállítási változatban kapható
(70 termék)
VákuumkidobókVákuum létrehozására, folyadékok szállítására, gázok tömörítésére, szemcsés szilárd anyagok szállítására, valamint folyadékok és gázok keverésére tervezték. Ideális befogási, emelési, doboznyitó és felületi szerelési alkalmazásokhoz. 33, 40, 49 és 56 hüvelykes magasságban kapható(4 termék)
LégszalagokIdeális csövek, tömlők és közönséges csövek hosszú távú szállítószalagos rendszerré alakításához. Kompatibilis a 0.75 és 2 hüvelyk közötti csőméretekkel. Edzett ötvözetből, alumíniumból és magas hőmérsékletű 303/316-os rozsdamentes acélból készül
(32 termék)
ÖrvénycsövekIdeális elektronikus vezérlők, gázminták, környezeti kamrák hűtéséhez és megmunkálási műveletekhez. Rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a 80 és 100 psi közötti nyomások ellenálló képessége érdekében. 1.9 és 1.27 hüvelykes külső átmérőben kapható(7 termék)
Vortex hűtőkElektromos házak légkondicionálására használják, ezáltal kiküszöbölve az elektronikus vezérlők szennyeződés, nedvesség és hő miatti leállását. Alumínium / rozsdamentes acél szerkezet a szerkezeti merevség és az UV-állóság érdekében. 82 dBA maximális hangerőt biztosít(12 termék)
Hideg légfegyverekEgy- és kéttömlős hidegpisztolyos léghűtőrendszerek, amelyek a befújt levegő hőmérséklete alatt 50 F-kal alacsonyabb hideg levegőáramot képesek generálni. A ködrendszerek árammentes és gazdaságos alternatívája; alkalmas fúrásra, lézervágásra és szalagfűrészelési műveletekre(6 termék)
Pneumatikus hangtompítóA pneumatikus rendszerek által keltett zaj csökkentésére és a kipufogó levegővel vezérelt rendszerek, például szelepek és hengerek tisztítására szolgál.(4 termék)
Forgó csatlakozókForgatható vagy forgatható a pneumatikus csővezetékek összenyomódásának és megtörésének elkerülése érdekében. Rozsdamentes acél szerkezet krómozott felülettel, amely ellenáll az oxidációnak a szabad felületeken. Akár 800°F és 250 psig hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenáll(1 termék)
AlkatrészekExair légkés alkatrészek széles választékát tartalmazza, például alátétkészleteket és rögzítőkereteket, légpisztolyokhoz való használatra. Elérhető alumínium és rozsdamentes acél változatban(26 termék)
Légfegyver tartozékokLégpisztoly alátétkészletek és légpisztoly forgórészek ideálisak pneumatikus szerszámok javításához és karbantartásához. 1/8, 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes (F) NPT és M4 / M5 x 0.5 csatlakozóaljzattal kapható
(11 termék)